FINNSAT - Katonläpivienti 32-76 mm - MT 32-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitysmateriaalin tyyppi - katon läpivientitiiviste
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160034
Sähkönumero
7550537
Toimittajan tuotenumero
MT32-50
Tukkuerä
1
Kiinnitysmateriaalin tyyppi:
katon läpivientitiiviste
KUMITIIVISTE 32-50MM PUTKILLE EPDN-KUMIA
Finnsat MT32-50 on katon läpivientitiiviste 30-75 mm antennimastoille ja tukiputkille.
Jos masto joudutaan asentamaan katolle, kuten aumakatto- taloissa, maston läpivienti on tehtävä huolellisesti käyttäen kunnollista MT32-50 läpivientitiivistettä. Soveltuu erinomaisesti pelti-, huopa- ja tiilikatoille.
• Valmistettu Suomen olosuhteisiin sopivasta lujasta kumiseoksesta.
• Kiinnityslaipan leveys 155 mm x 155 mm.
• Käyttölämpötila-alue -35 °C - +80 °C.
Finnsat MT32-50 on katon läpivientitiiviste 30-75 mm antennimastoille ja tukiputkille.
Jos masto joudutaan asentamaan katolle, kuten aumakatto- taloissa, maston läpivienti on tehtävä huolellisesti käyttäen kunnollista MT32-50 läpivientitiivistettä. Soveltuu erinomaisesti pelti-, huopa- ja tiilikatoille.
• Valmistettu Suomen olosuhteisiin sopivasta lujasta kumiseoksesta.
• Kiinnityslaipan leveys 155 mm x 155 mm.
• Käyttölämpötila-alue -35 °C - +80 °C.


