FINNSAT - Kausivalo - LED-valoketju 9m RGB+CCT IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Malli / Tyyppi - valoketju
Valon väri - RGBW
Kokonaispituus - 12.3 m
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435606745024
Sähkönumero
4512503
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R5195
Tukkuerä
12
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
valoketju
Valon väri:
RGBW
Kokonaispituus:
12.3 m
Sisältää lampun:
kyllä
Valopisteiden määrä:
10
Väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ohivirroitettu:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
25000 h
Leveys:
50 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
0.4
Korkeus/syvyys:
120 mm
FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan


