FINNSAT - Kone-/laitetesteri - Asennustesteri IP-kameroille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kierretty pari

  • Malli / Tyyppi - LAN-testilaite

  • Ilmaisun muoto - LED

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5902887093586

Sähkönumero

6705141

Toimittajan tuotenumero

GCB01-B7

Tukkuerä

20

Soveltuu:

kierretty pari

Malli / Tyyppi:

LAN-testilaite

Ilmaisun muoto:

LED

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

kyllä

Asennustesteri IP-kameroille, PoE in/out, PSE test, WiFi hotspot, 7500mAh

UNV GCB01‑B7 on kompakti työkalu IP-kameroiden asennuksiin,
kenttätestaukseen ja nopeaan vianhakuun.

UNV Connect Box tekee IP‑kameroiden asennuksesta ja huollosta nopeampaa ja tehokkaampaa.

Se auttaa paikantamaan viat, varmistamaan laitteiden toimivuuden, ja jopa pitämään kamerat tilapäisesti käynnissä virransyötön häiriötilanteissa. Asentajalle tämä tarkoittaa vähemmän turhia käyntejä ja asiakkaalle nopeampaa ongelmanratkaisua.

Se yhdistää useita toimintoja samaan pakettiin:
  • PSE-jännitetestaus
  • PoE‑virran mittaus
  • 12V DC‑virtalähtö kameralle
  • Wi‑Fi hotspot kameran suoraan hallintaan
  • Sisäänrakennettu akku liikkuvaan työhön
Tämä tekee siitä erityisen hyödyllisen asentajille, jotka haluavat rajata viat nopeasti ja varmistaa laitteiden toimivuuden paikan päällä.

Sisäänrakennetun 7500 mAh akun ja 12 V DC‑virransyötön avulla kamera voidaan käynnistää myös ilman toimivaa PoE‑lähdettä.

Kaikki ominaisuudet saat käyttöön UNV IP-kameroiden kanssa UNV Link Pro -sovelluksella. Muun merkkisten kameroiden kanssa voit käyttää kameran omaa web-käyttöliittymää.