FINNSAT - Kuitujatkossuojapidike 8jatkoa - SPLICEHOLDER1

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kontaktiliitin

  • Käyttökohde - muu

  • Liitäntä etupuoli - muu

  • Väri - musta

  • Liitäntöjen määrä etupuolella - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072652955

Sähkönumero

7265295

Toimittajan tuotenumero

SPLICEHOLDER1

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kontaktiliitin

Käyttökohde:

muu

Liitäntä etupuoli:

muu

Väri:

musta

Liitäntöjen määrä etupuolella:

8

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Liitäntä takana:

ei ole

Liittimien lukumäärä takapuolella:

0

Laiterivien määrä:

0

Asennusmitta:

muu

Kuitupidike



Kuituholkin pidike kahdeksalle hitsausholkille