FINNSAT - Kuitupuhd.L 5x10cm 90 kpl - Puhdistusliina

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistuspyyhe

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296691095

Sähkönumero

6435119

Toimittajan tuotenumero

MCC-WFW

Tukkuerä

24

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistuspyyhe

Kuitupuhdistusliina 90 kpl 5x10 cm



Sticklers MCC-WFW sisältää 90 kuitupuhdistusliinaa (5x10 cm). Kertakäyttöinen puhdistusliina on nukkaamaton ja pölyämätön vaihtoehto kuitujen puhdistukseen. Lisäksi sen etuna on sen käytön helppous ja nopeus. Puhdistusliina kastetaan nesteeseen, jossa on alkoholia. Puhdistettavan kuidun pää pyyhkäistään liinaa vasten, jolloin lika jää kiinni liinaan.

Ominaisuudet
  • Optiikanpuhdistusliina liittimille ja valokuiduille
  • Tekee märkä-kuivapuhdistuksesta helppoa
  • Pakkaus sisältää 90 puhdistusliinaa (50×100 mm)
  • Optinen-Grade kangas kätevässä \"mini-tub\"
  • Valmistettu ilman liimoja, valkaisuainetta tai selluloosaa
  • Tekee \"kuivamateriaalit\" Kuituoptisten liittimien puhdistus helppoa
  • Vahvempi ja vähemmän nukkaava vaihtoehto
  • Huippu lopputulos, kun puhdistetaan paljasta kuitua
  • Erittäin edullinen kustannus per puhdistuskerta
  • Toimii parhaiten Sticklers™ Fiber Optic Splice & Connector Cleaner -puhdistusaineen kanssa