FINNSAT - Kuorintatyökalu 11mm avaimella - FKTJ-CC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957091253
Sähkönumero
7550100
Toimittajan tuotenumero
FKTJ-CC
Tukkuerä
25
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Työkalulla on myös mahdollista kiristää F-liittimiä.


