FINNSAT - Kuorintatyökalu PRG11 - FKT7-CC (98501102)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 7.5...10.5 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Pitkittäin leikkaava - ei
Pyöristävä katkaisu - ei
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957050120
Sähkönumero
7550117
Toimittajan tuotenumero
FKT7-CC
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
7.5...10.5 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
ei
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Spiraalileikkaus:
kyllä
PRG11 -kaapelille (pyöräytettävä)
RG11T ja MLL400 kaapeleille (pyöräytettävä)
RG11T ja MLL400 kaapeleille (pyöräytettävä)


