FINNSAT - Kuorintatyökalu TELLU5 - TELLU5 DS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957007674
Sähkönumero
7550103
Toimittajan tuotenumero
FKT05DS
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Edelleen löytyy paljon asentajia, jotka käyttävät kaapelien kuorintaan tavallista puukkoa tai puutarhasaksia. Väärin tehdyn kuorinnan tuloksena saadaan monia teknisiä ongelmia.
Käyttämällä tarkoituksen sopivaa kuorintatyökalua saadaan aina oikeaan mittaan kuorittu kaapeli ja siisti leikkaus. Terä leikkaa ulkovaipan, ulkojohtimen ja sisäeristeen samanaikaisesti. Yhteys kaapelin ja liittimen välillä on täydellinen (kunhan muistat vielä kiristää liittimet).
FKT05DS maksaa itsensä takaisin säästyneenä aikana jo ensimmäisessä urakassa. FKT05DS kuorintatyökalua voi käyttää myös porakoneella. Yhdistämällä FKT05DS akkuporakoneeseen saadaan aikaiseksi osa jokaisen asentajan unelmaa.


