FINNSAT - Kytkentäkaapeli-kuitu - SM LC APC/LC UPC Simplex 10M

Finnsat Oy
KopioiKopioi
FINNSAT - Kytkentäkaapeli-kuitu - SM LC APC/LC UPC Simplex 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296003331

Sähkönumero

7267142

Toimittajan tuotenumero

FKKP-SM-LCA-LC-S-10

Tukkuerä

10

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Liekinesto EN 50265-2-1 mukaan:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.652.D

Kytkentäkuitu SM LC APC/LC UPC simplex 2,0mm/10m

10‑metrinen kytkentäkuitu on tarkoitettu lyhyiden tai keskipitkien valokuituyhteyksien tekemiseen laitekaappien, päätelaitteiden ja jakamojen välillä.

FKKP-SM-LCA-LC-S-10 kytkentäkuidun ominaisuudet
  • Pituus 10 metriä
  • Liittimet: LC/APC - LC/UPC
  • Kuitutyyppi: G.652D simplex LSNH (keltainen)