FINNSAT - Kytkentäkaapeli-kuitu - SM LC UPC/LC UPC Simplex 10M

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002624

Sähkönumero

7267139

Toimittajan tuotenumero

FKKP-SM-LC-LC-S-10

Tukkuerä

10

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Liekinesto EN 50265-2-1 mukaan:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.652.D

Kytkentäkuitu SM LC UPC/LC UPC simplex 2,0mm/10m



Kytkentäkuitu FKKP-SM-LC-LC-S-10 on 10 metrin mittainen valokaapeli, jonka päissä on valmiina LC-liittimet UPC-hiottuina.