FINNSAT - Kytkentämoduuli - Kytkentärima QSA 10 par., 1-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kytkentärima
Kytkentätapa - LSA Plus
Ylijännitesuojamahdollisuus - kyllä
Väri - harmaa
Numerointi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496521250
Sähkönumero
7004921
Toimittajan tuotenumero
79101-510-40
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
kytkentärima
Kytkentätapa:
LSA Plus
Ylijännitesuojamahdollisuus:
kyllä
Väri:
harmaa
Numerointi:
kyllä
Pituus:
37 mm
Leveys:
112 mm
Kytkentärima QSA, 10 parille, numeroitu 1-0
Kytkentärima QSA
Kytkentärima QSA
- 10 parille
- numeroitu 1-0


