FINNSAT - Kytkin - 4K 60Hz 4x1 HDMI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tulojen lukumäärä - 4
Lähtöjen lukumäärä - 1
Ulkoinen virtalähde - kyllä
Aikakatkaisu - 0 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001924
Sähkönumero
7914906
Toimittajan tuotenumero
HS04-4K6G
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tulojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
1
Ulkoinen virtalähde:
kyllä
Aikakatkaisu:
0 s
Liitäntä, tulo:
muu
Liitäntä, lähtö:
muu
4K 60Hz 4x1 HDMI-kytkin
HS04-4K6G on neljän tulon HDMI-kytkin, joka tukee jopa 4K@60Hz 4:4:4 -resoluutiota. Kytkimessä on automaattinen skannaustoiminto, jolla kytkin voi vaihtaa automaattisesti käytettävissä olevaan tai viimeksi liitettyyn HDMI-tuloon. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi kotiteattereihin ja valvomoihin.
Tekniset ominaisuudet:
HS04-4K6G on neljän tulon HDMI-kytkin, joka tukee jopa 4K@60Hz 4:4:4 -resoluutiota. Kytkimessä on automaattinen skannaustoiminto, jolla kytkin voi vaihtaa automaattisesti käytettävissä olevaan tai viimeksi liitettyyn HDMI-tuloon. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi kotiteattereihin ja valvomoihin.
- Resoluutio 4K@60hz 4:4:4 asti
- RS232 -portti ohjaukseen ja ohjelmistopäivitykselle
- Automaattinen skannaustoiminto - vaihtaa automaattisesti seuraavaan vapaaseen tuloon, jos valittua tuloa ei voida näyttää
- Vaihtaa automaattisesti viimeksi kytkettyyn lähteeseen
- Hallinnointi etupaneelin painikkeilla, IR-kaukosäätimellä, RS232
Tekniset ominaisuudet:
- Yhteensopivuus: HDM 2.0, HDCP 1.4/ 2.2, 3D
- Maksimi HDMI-resoluutio: 4K@60Hz 4:4:4 12bit
- Videotaajuus: 18 Gbps
- RS232 baudinopeus: 9600 bps
- IR-tuki: 38Khz , ±45°, 5M
- Video IN: 4 x HDMI Type A
- Video OUT: 1 x HDMI Type A
- RS-232 -liitäntä: 1 x DB9-naaras
- Virtalähde: DC 5V 1A
- Virrankulutus: 370mA
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 253 x 143 x 40mm
- Paino: 800g


