FINNSAT - Kytkin - Esitysvalitsin 4K@60Hz 3x1

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • HDMI-tulojen lukumäärä - 2

  • Ethernet-tulojen lukumäärä - 0

  • Automaattikytkentä - kyllä

  • Matriisireititys - ei

  • Resoluutio - 4K UHD

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002402

Sähkönumero

7914925

Toimittajan tuotenumero

HUS03-4K6G

Tukkuerä

1

HDMI-tulojen lukumäärä:

2

Ethernet-tulojen lukumäärä:

0

Automaattikytkentä:

kyllä

Matriisireititys:

ei

Resoluutio:

4K UHD

Skaalautuva:

kyllä

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

RS-232 -tulojen lukumäärä:

1

TCP/IP-tulojen lukumäärä:

0

IPX/SPX-tulojen lukumäärä:

0

HDBase-T -tulojen lukumäärä:

0

DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:

0

HDMI-lähtöjen lukumäärä:

1

IPX/SPX-lähtöjen lukumäärä:

0

Ethernet-lähtöjen lukumäärä:

0

RS-232 -lähtöjen lukumäärä:

1

TCP/IP-lähtöjen lukumäärä:

0

DisplayPort (DP) -lähtöjen lukumäärä:

0

Mikrofoniliitäntöjen lukumäärä:

1

3,5 mm -liittimien määrä:

1

Asennustapa:

vapaasti sijoitettava pöytämalli

Laitteen leveys:

190 mm

Laitteen korkeus:

40 mm

Laitteen syvyys:

131.5 mm

Esitysvalitsin 4K@60Hz 3x1, IN: 2x HDMI + USB-C, 60W lataus, OUT: HDMI

HUS03-4K6G on esitysvalitsin, joka on suunniteltu erityisesti pieniin kokoustiloihin ja BYOD-malliseen (Bring Your Own Device) työskentelyyn. Siinä on kaksi HDMI-tuloa ja yksi USB-C -tulo, joiden ansiosta kokoukseen osallistujat voivat tuoda mukanaan omat kannettavat laitteet ja esittäjän vaihtaminen käy helposti.

USB-C -tulo on yhteensopiva kaikkien DP Alt Mode -laitteiden kanssa, eli se toimii esimerkiksi MacBookin, iPadin ja useiden matkapuhelinten kanssa. Lisäksi se tukee myös 60W latausta, joten käyttäjä voi ladata laitteitaan esityksen aikana.

  • Maksimiresoluutio 4K@60Hz 4:4:4, 18Gbps nopeus (6Gbps per väri).
  • Automaattinen videotunnistus ja vaihto
  • Äänen upotus- ja purkutoiminto
  • 60W lataus liitetylle USB-laitteelle
  • EDID-hallinnalla näytöissä aina paras resoluutio
Tekniset ominaisuudet:

  • Yhteensopivuus: HDM 2.0, HDCP 1.4/ 2.2, DP1.3, HDR10
  • Maksimi videoresoluutio: 4096 × 2160@60Hz
  • Chroma Subsampling: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
  • Väriavaruus: RGB, YCbCr
  • Värisyvyys: 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
  • Tuetut ääniformaatit: LPCM 7.1@192KHz/ Dolby TrueHD/ DTS-HD MA
  • Video IN: 2 x HDMI Type A, 1 x USB Type-C
  • Video OUT: 1 x HDMI Type A
  • Audio IN: 1 x (3.5mm) jakkiliitin
  • Audio OUT: 1 x 5-paikkainen riviliitin
  • Contact Closure: 1 x 7-paikkainen riviliitin
  • Rele: 1 x 3-paikkainen riviliitin
  • 1 x RS232 (laiteohjelmistopäivityksille)
  • Asetukset: DIP-kytkin
  • IR-liitäntä: 1 x sisäinen vastaanotin, 1 x 3.5mm jakkiliitin (38KHz / θ45 deg / 6M)
  • Virtalähde: DC24V 5A (120W)
  • Virrankulutus: Max 21.6W (900mA), Low Power 4.8W (200mA)
  • Käyttölämpötila: -20 - 70℃
  • Varastointilämpötila: -25 - 85℃
  • Käyttökosteus: ≤ 90%
  • Mitat: 190 × 131.5 × 40mm
  • Paino: 605g