FINNSAT - Laajakaistavahvistin 4xRJ45 - TVB-02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Lähtöjen lukumäärä - 4
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - lisälaitevahvistin
VHF vahvistus - 30 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411026759
Sähkönumero
7526013
Toimittajan tuotenumero
TVB-02
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
4
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
lisälaitevahvistin
VHF vahvistus:
30 dB
Verkkolaite:
liitetty
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Paluukanava:
ei ole
Paluusuunnan vahvistus:
0 dB
UHF vahvistus:
35 dB
Macab Catline järjestelmällä siirrät TV-kuvan dataverkossa paikkoihin, joissa antenniverkkoa ei ole. Erityisesti teollisuushalleissa ja toimistoissa voi tulla vastaan tilanne, että halutaan katsoa televisiota, mutta antennijärjestelmää ei ole rakennettu lainkaan. Macab Catline on ratkaisu ongelmaan.
Macab Catline tuoteperheellä voidaan lisätä kiinteistöön uusia antennipisteitä ilman uusia kaapelivetoja, paikkoihin, joissa on CAT5 tai CAT6 tasoinen dataverkko, mutta ei antenniverkkoa.
Nerokas järjestelmä TV vastaanottoon tietoliikenneverkossa (cat5/6)
Järjestelmän ydin on TVB-02, joka sisältää vahvistimen ja neljä säädettävää lähtöä. TVB-02 muuttaa televisiosignaalin dataverkossa siirrettävään muotoon. Se on ainoa markkinoilla oleva laite, jossa lähdöt ovat erikseen säädettävissä. Tämän ominaisuuden avulla signaalitaso jokaiseen RJ-45 rasiaan voidaan säätää linjakohtaisesti. Suuri lähtötaso mahdollistaa kaapelipituuden jopa 50 metriin saakka (860 MHz). TVB-02 voidaan asentaa suoraan seinälle tai 10” / 19” paneeliin.
Pakkaus sisältää:
- Catline vahvistin Macab TV over Network Cable CAT5/6
- 3kpl Catline Päätevastus, 100 ohm RJ-45
- Catline verkkolaite


