FINNSAT - Lähetin - 100m USB3.2Gen1 laajenninpari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 100 m
Lähetystekniikka - LAN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002389
Sähkönumero
7914924
Toimittajan tuotenumero
UE03H
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
100 m
Lähetystekniikka:
LAN
USB-laajenninpari USB3.2Gen1, max. 100m Cat6a, 4 porttia, sisältäävastaanottimen ja lähettimen
UE03H on 4 porttinen USB-laajennin (lähetin ja vastaanotin), jolla muutat USB 3.2 Gen1 signaalin kulkemaan jopa 100 m päähän Cat6a/7 Ethernet-kaapelissa.
Mahdollistaa neljän tietokoneen oheislaitteen USB-signaalien siirtämisen tietokoneelle Ethernet-verkon avulla.
Laitepari on taaksepäin yhteensopiva aiempien USB 2 ja USB 1 -standardin laitteiden kanssa.
UE03H laajenninparin TX kytketään USB-C kaapelilla tietokoneeseen ja RX laitteeseen voidaan kytkeä 1x USB-C ja 3x USB-A laitetta. Tämä mahdollistaa koko neuvotteluhuoneen laitteiden käyttöonoton. Voit hoitaa yhdellä laiteparilla esimerkiksi USB-kameran, hiiren ja näppäimistön, soundbarin ja kosketusnäytön asennuksen.
UE03H on SC&T:n ensimmäinen USB 3.2 Gen1 (USB3.0) -laajennin, jossa hyödynnetään TX:n USB-C-liitäntää.
Ominaisuudet
UE03H on 4 porttinen USB-laajennin (lähetin ja vastaanotin), jolla muutat USB 3.2 Gen1 signaalin kulkemaan jopa 100 m päähän Cat6a/7 Ethernet-kaapelissa.
Mahdollistaa neljän tietokoneen oheislaitteen USB-signaalien siirtämisen tietokoneelle Ethernet-verkon avulla.
Laitepari on taaksepäin yhteensopiva aiempien USB 2 ja USB 1 -standardin laitteiden kanssa.
UE03H laajenninparin TX kytketään USB-C kaapelilla tietokoneeseen ja RX laitteeseen voidaan kytkeä 1x USB-C ja 3x USB-A laitetta. Tämä mahdollistaa koko neuvotteluhuoneen laitteiden käyttöonoton. Voit hoitaa yhdellä laiteparilla esimerkiksi USB-kameran, hiiren ja näppäimistön, soundbarin ja kosketusnäytön asennuksen.
UE03H on SC&T:n ensimmäinen USB 3.2 Gen1 (USB3.0) -laajennin, jossa hyödynnetään TX:n USB-C-liitäntää.
Ominaisuudet
- USB 3.2 Gen 1 up to 5Gbps
- Lähetysetäisyys jopa 100m Cat6a kaapelilla
- RS232 laajennusoptio
- Taaksepäin yhteensopiva USB 2 ja USB 1 -laitteiden kanssa
- USB Type-C liitännät sekä lähettimessä että vastaanottimessa
- Plug & Play
- Kooltaan pieni ja kompakti, helppo asentaa
- Pieni virrankulutus
- Useita asennusvaihtoehtoja (seinä, räkki ja DIN kisko)


