FINNSAT - Lähetin - 140m USB2.0 Cat6 laajenninpari

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Vastaanotin - kyllä

  • Kantama - 140 m

  • Lähetystekniikka - LAN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002679

Sähkönumero

7914931

Toimittajan tuotenumero

UE02H

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Vastaanotin:

kyllä

Kantama:

140 m

Lähetystekniikka:

LAN

USB-laajenninpari USB 2.0, max. 140m Cat6, 4 porttia, sisältäävastaanottimen ja lähettimen

UE02H on 4-porttinen USB-laajennin (lähetin ja vastaanotin), jolla saat USB 2.0 -signaalin kulkemaan jopa 140 metrin päähän Cat5e/6/7 Ethernet-kaapelissa. Se mahdollistaa neljän oheislaitteen USB-signaalien siirtämisen tietokoneelle Ethernet-verkon avulla.

Laitepari on taaksepäin yhteensopiva aiempien USB 1.1 ja USB 1.0 -standardin laitteiden kanssa.

UE02H laajenninparin lähetin kytketään USB-B -kaapelilla tietokoneeseen ja vastaanottimeen voidaan kytkeä neljä USB-A laitetta. Tämä mahdollistaa koko neuvotteluhuoneen laitteiden käyttöonoton. Voit hoitaa yhdellä laiteparilla esimerkiksi USB-kameran, hiiren, näppäimistön ja kosketusnäytön asennuksen.