FINNSAT - Lähetin - HDMI-laajennin 4K 140m Cat5e/6

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Vastaanotin - kyllä

  • Kantama - 140 m

  • Lähetystekniikka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001948

Sähkönumero

7914908

Toimittajan tuotenumero

HE03-4K

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Vastaanotin:

kyllä

Kantama:

140 m

Lähetystekniikka:

muu

HDMI-laajennin 4K max. 140m Cat5e/6 -kaapelille, sisältää vastaanottimenja lähettimen

HE03-4K on 4K HDMI-laajenninpari, jonka lähetin käyttää AV over IP -tekniikkaa muuttamaan HDMI-lähteen (max 4K@30Hz 4:4:4) signaalin kulkemaan +120m CAT5e- tai CAT6-kaapelointia pitkin vastaanottimelle, jossa signaali muunnetaan takaisin. Vastaanotin kytketään HDMI-kaapelilla näyttöön.

Yhden lähettimen signaali voidaan myös vastaanottaa usealla vastaanottimella, jos lähetin sekä vastaanottimet ovat kytkettynä verkkokytkimellä. Näin ollen on mahdollista näyttää yhden HDMI-lähteen kuva useilla näytöillä samanaikaisesti.
HE03-4K -laajennin voi käyttää myös ketjutettavia HDMI-vastaanottimia (HE03LR-4K), jolloin HDMI-signaalia on mahdollista viedä jopa 250 metrin etäisyydelle.
  • Resoluutio 4K@30Hz 4:4:4 asti
  • Signaalin laajennus 120m CAT5e-kaapelia pitkin, 140m CAT6-kaapelia pitkin
  • Pidemmille etäisyyksille lisäksi saatavilla SR01X (IP-toistin)
  • Ethernet-kytkimellä yhden lähettimen kuvaa voidaan vastaanottaa useilla vastaanottimilla

Tekniset ominaisuudet

  • Yhteensopivuus: HDCP 1.4
  • Maksimivideoresoluutio: 4K@30Hz 4:4:4
  • Maksimisiirtoetäisyys: 120m CAT5e yli, ja 140m CAT6 yli
  • Ääniformaatti: LPCM 7.1 @192KHz
  • Video IN: lähetin 1 x HDMI Type A, vastaanotin 1 x RJ45
  • Video OUT: lähetin 1 x RJ45, vastaanotin 1 x 7 HDMI Type A
  • Virtalähde: lähetin DC 5V 2A, vastaanotin DC 5V 2A
  • Virrankulutus: lähetin 550 mA (Max), vastaanotin 960mA (Max)
  • Käyttölämpötila: 0 - 55℃
  • Varastointilämpötila: -20 - 85℃
  • Käyttökosteus: ≥ 95%
  • Mitat: lähetin 88 x 110 x 30mm, vastaanotin 88 x 110 x 30mm
  • Paino: lähetin 230g, vastaanotin 230g