FINNSAT - Lähetin - HDMI Laajennninpari + KVM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 100 m
Lähetystekniikka - LAN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002495
Sähkönumero
7914926
Toimittajan tuotenumero
HKM01-4K6G
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
100 m
Lähetystekniikka:
LAN
KVM <(>&<)> AV over IP -laajennipari 100m/kuitu 60km, 4K@60Hz, USB,RS232, IR, Audio (sis. RX ja TX)
HKM01-4K6G on 4K60Hz HDMI+KVM -laajenninpari, joka siirtää HDMI-, USB-, analogista audio-, RS232- ja IR-signaalia jopa 100m CAT-kaapelia tai 60 km yksimuotokuitua pitkin
Sen lähetinyksikössä on HDMI Loop-out paikallista HDMI-näyttöä varten ja vastaanottoyksikössä neljä USB 2.0 -porttia, joihin voidaan liittää vastaanottopään HDMI-laitteet.Useiden laitteiden käyttäminen samassa verkossa on helppoa,voit valita mekaanisella kytkimellä lähettävän ja vastaanottavan laitteen kanavat, jolloin erillistä ohjelmointia ei tarvitse tehdä.
Se on ihanteellinen ratkaisu broadcasting-järjestelmiin, digitaalisille opasteille, kotiverkkointegraatioille, teollisuusvalvontaan, jne.
Tekniset ominaisuudet
HKM01-4K6G on 4K60Hz HDMI+KVM -laajenninpari, joka siirtää HDMI-, USB-, analogista audio-, RS232- ja IR-signaalia jopa 100m CAT-kaapelia tai 60 km yksimuotokuitua pitkin
Sen lähetinyksikössä on HDMI Loop-out paikallista HDMI-näyttöä varten ja vastaanottoyksikössä neljä USB 2.0 -porttia, joihin voidaan liittää vastaanottopään HDMI-laitteet.Useiden laitteiden käyttäminen samassa verkossa on helppoa,voit valita mekaanisella kytkimellä lähettävän ja vastaanottavan laitteen kanavat, jolloin erillistä ohjelmointia ei tarvitse tehdä.
Se on ihanteellinen ratkaisu broadcasting-järjestelmiin, digitaalisille opasteille, kotiverkkointegraatioille, teollisuusvalvontaan, jne.
- Maksimi resoluutio 4K60Hz 4:4:4
- Siirtoetäisyys 100 metriin saakka CAT-kaapelia pitkin
- 60km SM-kuitukaapelia pitkin
- Lähettimessä sisäänrakennettu HDMI loop-out -portti ylimääräiselle HDMI-näytölle
- Vastaanottimessa 4 USB -porttia
- Kaksisuuntainen analoginen äänensiirto mikrofoneille ja kuulokkeille
- RS232-tuki ja EDID-hallinta
- Tukee IR-läpivientiä
Tekniset ominaisuudet
- Yhteensopivuus: HDMI 2.0, HDCP 2.2, USB 2.0/ 1.1/ 1.0
- Maksimivideoresoluutio: 4K@60Hz
- Maksimisiirtoetäisyys: 100m CAT5e yli, 60km SM kuidulla
- Ääniformaatti: Pass through
- Baudinopeus: 115200 bps
- IR-tuki: 20-60Khz , ±45°, 5M
- Video IN: lähetin 1 x HDMI Type A, vastaanotin 1 x RJ45, 1 x SFP
- Video OUT: lähetin 1 x RJ45, 1 x SFP, vastaanotin 1 x HDMI Type A
- Video Loop-Out: 1 x HDMI Type A
- Analoginen audio IN: 1 x 3.5mm stereojakki (TX ja RX)
- Analoginen audio OUT: x 3.5mm stereojakki (TX ja RX)
- IR-vastaanotin: vastaanottimessa 3.5mm stereojakki 20~60KHz / ±45°, 5M
- IR-lähetin: lähettimessä 3.5mm stereojakki 20~60KHz / ±45°, 5M
- RS232-liitäntä: 1 x 3.5mm puhelinjakki (TX ja RX)
- USB-liitäntä: lähetin 1 x USB Type B, vastaanotin 4 x USB Type A
- Virtalähde: lähetin DC 5V 2A, vastaanotin DC 5V 2A
- Virrankulutus: lähetin 4.78W, vastaanotin 3.25W
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -40 - 80℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: lähetin 125 x 123 x 32mm, vastaanotin 125 x 123 x 32mm
- Paino: lähetin 345g, vastaanotin 354g


