FINNSAT - Lähetin - HDMI-lähetin CAT5e/6 yli

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Vastaanotin - ei

  • Kantama - 120 m

  • Lähetystekniikka - LAN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321411030305

Sähkönumero

7915101

Toimittajan tuotenumero

TVB-25

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Vastaanotin:

ei

Kantama:

120 m

Lähetystekniikka:

LAN

HDMI-lähetin, IP-1000TX, CAT5e/6 yli

Tähän HDMI-lähettimeen on mahdollista liittää jopa 127 TVB-23 vastaanotinta. Signaali kuljetetaan LAN-verkossa, eli tavallisella CAT5/6-kaapelilla.

  • Siirrä HDMI-signaali jopa 120 metrin päähän tietokoneesta tai muusta HDMI-laitteesta.
  • CAT-kaapeli, UTP Cat5e/6
  • Jaa HDMI-signaali tietokoneelta useammalle eri näytölle.
  • Kiinnitä taulutelevisio seinälle ja sijoita siihen liittyvä Blu-ray-, DVD- tai digiboksi vaikka toiseen huoneeseen.
Ominaisuudet:

Signaali voidaan lähettää erillisellä CAT-kaapelilla tai koti-/yritysverkkoon liitetyn Gigabit Ethernet -kytkimen avulla.

Tekniset tiedot:
  • HDMI versio 1.3.
  • Tukee SDTV/HDTV:tä 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p.
  • Kaapelin pituus voi olla jopa 120 metriä ilman kytkintä ja jopa 240 metriä välikytkimillä.
  • IP-1000 mahdollistaa infrapunakaukosäätimen jakamisen taaksepäin (38 MHz).
  • Mukana ulkoinen IR-lähetin.
  • Voidaan käyttää 1*TX-1*RX tai 1*TX-127*RX.
  • IGMP-yhteensopiva, jaettuna tavallisen 1 Gbitin reitittimen tai kytkimen kanssa.
  • Plug & Play, eli kytke ja käytä.

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan