FINNSAT - Lähetin - KVM ja AV over IP 4K 150m/60km

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Vastaanotin - ei

  • Kantama - 150 m

  • Lähetystekniikka - LAN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002068

Sähkönumero

7914912

Toimittajan tuotenumero

HKM02BT-4K

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Vastaanotin:

ei

Kantama:

150 m

Lähetystekniikka:

LAN

KVM <(>&<)> AV over IP -lähetin 150m/kuitu 60km, 4K@30Hz, USB, RS232,IR, Audio

HKM02BT-4K on KVM ja AV over IP -järjestelmän lähetinyksikkö. Voit siirtää 4K HDMI, KVM & USB, RS232, IR, Audio signaaleja CAT5e-verkossa 150 metrin ja valokuituverkossa jopa 60 kilometrin päähän.

SC&T:n AV over IP -tuoteperhe on joustava ja luotettava ratkaisu erilaisten AV-laitteiden (4K@30Hz 4:4:4:4 HDMI, 1080p HDMI, DVI ja VGA) liittämiseksi AV-järjestelmään. HDMI-signaalia voidaan siirtää kauemmas lähetyslaitteesta, jaella usealle näytölle, muodostaa erilaisia videoseiniä, vaihtaa signaalin lähdettä ja reitittää.

AV over IP toteutuksissa AV-järjestelmän kaapelointina on tavallinen Gigabit Ethernet IP-verkko. Tämä tekee järjestelmän muuttamisesta ja laajentamisesta tulevaisuudessa helppoa.

KVM (Keyboard, Video, Mouse) tarkoittaa video- ja ohjaussignaalien välittämistä käyttöpaikalta järjestelmään KVM:n ansiosta voit hallita useita eri laitteita eri sijainneissa helposti ja tehokkaasti.

HKM02B-4K sopii täydellisesti suuriin valvontahuoneisiin, koululuokkiin, kauppoihin ja moniin muihin käyttötarkoituksiin.

Ominaisuudet
  • Maksimi resoluutio 4K@30Hz 4:4:4
  • Maksimi siirtoetäisyys 150 metriin saakka CAT5e (tai parempaa) -kaapelia ja 60km kuitukaapelia pitkin
  • Toimii Ethernet-kytkimien kanssa HDMI-laajennukseen, jakeluun, kytkentään ja matriisiin
  • Lähettimessä sisäänrakennettu HDMI loop-out -portti ylimääräiselle HDMI-näytölle
  • 4 USB-porttia kauko-ohjaukselle
  • Voi toteuttaa max. 8 x 16 videoseiniä
  • Videoskaalaus, 4K - 1080p / 1080p - 4K
  • HDMI äänen upotus- ja erotustoiminto
  • Tukee USB-, full-duplex RS232-, kaksisuuntaista IR- sekä analogista äänen siirtoa
  • Tukee RS232-signaalin jakelua
  • Hallinta Windows-pohjaisella ohjelmistolla, Android/iOS -sovelluksella, Web GUI:lla, IR-kaukosäätimellä, paneelin painikkeilla, Telnet-API:lla tai RS232-konsolilla

Tekniset ominaisuudet
  • Yhteensopivuus: HDCP 2.2, USB 1.1, USB 2.0
  • Maksimivideoresoluutio: 4K@30Hz 4:4:4
  • Maksimisiirtoetäisyys: 150m CAT5e (tai parempi) yli
  • Ääniformaatti: 7.1 LPCM 192kHz, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, ATMOS, DTS:X
  • IR-tuki: 20-60kHz , ±45°, 5M
  • Video IN: 1 x HDMI Type A
  • Video OUT: 1 x RJ45
  • Video Loop-Out: 1 x HDMI Type A
  • Analoginen audio IN: 1 x 3.5mm stereojakki (Line In)
  • Analoginen audio OUT: 1 x 3.5mm stereojakki (Line Out)
  • USB-liitäntä: 1 x USB Type B (USB 2.0)
  • IR-liitäntä: 1 x 3.5mm stereojakki
  • RS232-liitäntä: 1 x DB9-naaras
  • Link-liitäntä: 1 x RJ45, 1 x SFP
  • Virtalähde: DC 12V 1.5A
  • Virrankulutus: 600mA
  • Käyttölämpötila: 0 - 55℃
  • Varastointilämpötila: -20 - 85℃
  • Käyttökosteus: ≥ 95%
  • Mitat: 210 x 123 x 40mm
  • Paino: 680g