FINNSAT - Lähetin - Laajenninpari HDMI+KVM 150m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 150 m
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001931
Sähkönumero
7914907
Toimittajan tuotenumero
HKM01E
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
150 m
Lähetystekniikka:
muu
Laajenninpari HDMI + KVM CAT5e 1080p 150m asti
HKM01E on HDMI+KVM -laajenninpari, joka siirtää HDMI- ja USB-signaalia jopa 150m CAT5e-kaapelia pitkin. Sen lähetinyksikössä on Loop-out paikallista HDMI-näyttöä varten ja vastaanottoyksikössä kaksi USB-porttia, joihin voidaan liittää näppäimistö ja hiiri. Se on ihanteellinen ratkaisu valvontakamerajärjestelmiin, digitaalisille opasteille, kotiverkkointegraatioille, jne.
Tekniset ominaisuudet
HKM01E on HDMI+KVM -laajenninpari, joka siirtää HDMI- ja USB-signaalia jopa 150m CAT5e-kaapelia pitkin. Sen lähetinyksikössä on Loop-out paikallista HDMI-näyttöä varten ja vastaanottoyksikössä kaksi USB-porttia, joihin voidaan liittää näppäimistö ja hiiri. Se on ihanteellinen ratkaisu valvontakamerajärjestelmiin, digitaalisille opasteille, kotiverkkointegraatioille, jne.
- Maksimi resoluutio 1080p@60Hz
- Maksimi siirtoetäisyys 160 metriin saakka CAT6-kaapelia pitkin
- Lähettimessä sisäänrakennettu HDMI loop-out -portti ylimääräiselle HDMI-näytölle
- Lähettimessä USB-B portti
- Vastaanottimessa 1 HDMI ja 2 USB-A porttia
- Pidemmille etäisyyksille lisäksi saatavilla SR01X (IP-toistin)
Tekniset ominaisuudet
- Maksimivideoresoluutio: 1080p@60Hz
- Maksimisiirtoetäisyys: 150m CAT5e yli, ja 160m CAT6 yli
- Video IN: lähetin 1 x HDMI Type A, vastaanotin 1 x RJ45
- Video OUT: lähetin 1 x RJ45, vastaanotin 1 x HDMI Type A
- Video Loop-Out: 1 x HDMI Type A
- USB-liitäntä: lähetin 1 x USB Type B, vastaanotin 2 x USB Type A
- Virtalähde: lähetin DC 5V 2A, vastaanotin DC 5V 2A
- Virrankulutus: lähetin 1200mA, vastaanotin 800mA
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: lähetin 125 x 125 x 30mm, vastaanotin 25 x 125 x 30mm
- Paino: lähetin 355g, vastaanotin 350g


