FINNSAT - Lähetin - Passiiv. HDMI-laajennin 1080p

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Vastaanotin - kyllä

  • Kantama - 70 m

  • Lähetystekniikka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002341

Sähkönumero

7914923

Toimittajan tuotenumero

HE01ERK

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Vastaanotin:

kyllä

Kantama:

70 m

Lähetystekniikka:

muu

Passiivinen HDMI-laajenninpari 1080p 40m CAT5e (dongle-malli)

HE01ERK on HDMI-laajennin, joka siirtää signaalin maksimissaan 70 metrin etäisyydelle (720p).

Siirrettävä maksimiresoluutio on 1080p@60Hz jolloin etäisyys on 40m.
HE01ERK:n dongle-rakenteen ansiosta voit liittää sen suoraan näyttöön ilman HDMI-kaapelia ja ilman erillistä virtalähdettä.

HE01ERK on helppokäyttöinen. Tarvitset vain verkkokaapelin lähettimen ja vastaanottimen yhdistämiseen. Laiteparia ei tarvitse erikseen ohjelmoida.

Lähetinosassa on sisäänrakennettu micro USB -portti. Kun ympäristössä on häiriöitä, voit syöttää micro USB-portin kautta virtaa laajentimelle vakauttamaan yhteyttä.

Tekniset ominaisuudet

  • Yhteensopivuus: HDMI 1.3, 3D
  • Maksimivideoresoluutio: 1080p@60Hz
  • Maksimisiirtoetäisyydet: 70m 720p ja 40m 1080p
  • Videotaajuus: 2.25 Gbps
  • Ääniformaatti: LPCM 2.0
  • Video IN: lähetin 1 x HDMI-uros Type A, vastaanotin 1 x RJ45
  • Video OUT: lähetin 1 x RJ45, vastaanotin 1 x HDMI-uros Type A
  • Virtaliitäntä: 1 x Micro USB
  • Virtalähde: DC 5V 1A (ei pakollinen)
  • Virrankulutus: 600mA
  • Käyttölämpötila: 0 - 55℃
  • Varastointilämpötila: -20 - 85℃
  • Käyttökosteus: ≥ 95%
  • Mitat: lähetin 57,5 x 24 x 20,2mm, vastaanotin 57,5 x 24 x 20,2mm
  • Paino: lähetin 20g, vastaanotin 20g