FINNSAT - LC/APC SM 4 väriä, G.657.A1 2m - FHP4-SM-LCAPC-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072650470
Sähkönumero
7265047
Toimittajan tuotenumero
FHP4-SM-LCAPC-2
Tukkuerä
30
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuitupaketti sis. 4 häntäkuitua, LC/APC, SM, 4 väriä, G.657.A10.9mm/2m - Finnsat
Häntäkuitupaketti - 4 kpl LC/APC, yksimuoto, 2.0 metriä
Häntäkuitupaketti - 4 kpl LC/APC, yksimuoto, 2.0 metriä
- LC-APC liittimet vihreät
- 4 värin häntäsarja
- yksimuoto (SM)
- kuitu G.657.A1 semi-tight PLUS (easy strip)


