FINNSAT - Li-IO akkukennosto SATHUNTER - CB081

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 7.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2.2 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 70 mm
Kokonaiskorkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075570591
Sähkönumero
7557059
Toimittajan tuotenumero
CB081
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
7.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2.2 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
70 mm
Kokonaiskorkeus:
40 mm
Leveys:
20 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Halkaisija:
20 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Paino:
200 g
Akku sopii mm:
NG283 Kohinageneraattori 7557033
Promax12 QAM-mittalaite 7557018
Sathunter mittalaitteelle 7557020
Tvhunter mittalaitteille 7526034


