FINNSAT - Liitin - BNC-U RG6 T2127 Tellu13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - BNC
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 6
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957144256
Sähkönumero
7550386
Toimittajan tuotenumero
BNCM-6-TD-5.1
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
BNC
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
True Drop BNC-liitin kompressoitava RG6T T2127 ja Tellu13 -kaapeleille
Cabelconin kompressoitava TrueDrop BNC -urosliitin RG6T-, T2127- ja Tellu13 -kaapeleille.
TrueDrop ™ -liittimet ja -jumpperit* - CX3 ™ -liitinsarjan päivitys ja yhtenäistäminen
Cabelconin kompressoitava TrueDrop BNC -urosliitin RG6T-, T2127- ja Tellu13 -kaapeleille.
TrueDrop ™ -liittimet ja -jumpperit* - CX3 ™ -liitinsarjan päivitys ja yhtenäistäminen
- Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja O-renkaan istuvuuden
- Parempi kierteen kiinnitettävyys
- Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
- Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompi kiristäminen ja nopeampi asennus
- Laajempi holkin kontaktipinta, parempi 360˚:n kontakti kaikille kaapeleille
- Parempi kaapelin vedonpoisto


