Etusivu

FINNSAT - Liitin - F Self Install 5mm kaapeleille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 59

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957082718

Sähkönumero

7550196

Toimittajan tuotenumero

F-59-SI-3.7

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 59

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

F-puristusliitin

F-liitin Self Install 5mm kaapeleille

TYÖKALUT
Kuorinta:
7550123 FKT-CC
7550100 FKTJ-CC

Cabelconin Self-Install™ liittimet on kehitetty korvaamaan heikkolaatuiset kierrettävät liittimet. Asennus on helppoa, yksinkertaista ja tarkempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kuori kaapeli ja paina liitin paikoilleen – siinä kaikki. Cabelconin Self-Install™ liitin asettuu automaattisesti paikoilleen ja erillistä kompressiotyökalua ei tarvita. Paikalleen asennettu liitin ei ole irrotettavissa, vetolujuus on parempi kuin itse kaapelilla.

Cabelconin Self-Install™ liittimet sopivat hyvin myös ammattiasentajalle. Valtakunnan johtavat antenniurakoitsijat ovat ottaneet ne omikseen. Liittimien sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet kestävät vertailua ja liitosten tekeminen on nopeaa.
Self-Install™ -liittimiä voidaan käyttää antenni-, kaapeli- ja satelliittitalouksissa. Cabelcon on Euroopan suurin koaksiaaliliittimien valmistaja KTV-verkkoihin.

FINNSAT

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan