Etusivu
Varastointi päättyy

FINNSAT - Liitin-kuitu - NPC SC/UPC MM OM3 50µm

Finnsat Oy
KopioiKopioi
FINNSAT - Liitin-kuitu - NPC SC/UPC MM OM3 50µm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Väri - muu

  • Kuituluokka - OM3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

51115260667

Sähkönumero

7210855

Toimittajan tuotenumero

6800-50-LOMMF

Tukkuerä

60

Malli / Tyyppi:

liitin

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liittimen tyyppi:

SC

Väri:

muu

Kuituluokka:

OM3

APC-versio:

ei

Kytkentätapa:

kiristin

Holkkimateriaali:

muu

NPC-kuituliitin 6800-50/LOMMF, SC/UPC, MM OM3 50µm

Corningin NPC mekaaninen kuituliitin. Soveltuu monimuotokuiduille. Liittimen tyyppi SC-UPC