FINNSAT - Liitin - N-naaras Ecoflex15 50ohm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000057
Sähkönumero
7555501
Toimittajan tuotenumero
NF-ECOFLEX15
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
N-naarasliitin Ecoflex15-kaapelille 50ohm, ei-tinattava
N-naarasliitin Ecoflex15 Plus ja Ecoflex15 Plus Heatex-kaapeleille.
Ecoflex-liittimet ovat \"maastoasennuksiin\" soveltuvia, koska tinakolvia ei tarvita lainkaan.
Työkaluiksi riittää pari kiintoavainta ja puukko, ja lisäksi tarvitset valkovaseliinia keskijohdinta varten.
N-naarasliitin Ecoflex15 Plus ja Ecoflex15 Plus Heatex-kaapeleille.
Ecoflex-liittimet ovat \"maastoasennuksiin\" soveltuvia, koska tinakolvia ei tarvita lainkaan.
Työkaluiksi riittää pari kiintoavainta ja puukko, ja lisäksi tarvitset valkovaseliinia keskijohdinta varten.


