FINNSAT - Liitin - N-uros Ecoflex15 50ohm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Kaapelityyppi - muu

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000040

Sähkönumero

7555500

Toimittajan tuotenumero

NM-ECOFLEX15

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

50 Ohm

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Eristetty asennus:

kyllä

N-urosliitin Ecoflex15-kaapelille 50ohm, ei-tinattava

N-urosliitin Ecoflex15 Plus ja Ecoflex15 Plus Heatex-kaapeleille.

Ecoflex-liittimet ovat \"maastoasennuksiin\" soveltuvia, koska tinakolvia ei tarvita lainkaan.
Työkaluiksi riittää pari kiintoavainta ja puukko, ja lisäksi tarvitset valkovaseliinia keskijohdinta varten.