FINNSAT - Liitin - N-uros Heatex10 50ohm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Kaapelityyppi - muu

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002471

Sähkönumero

7555513

Toimittajan tuotenumero

NM-HEATEX10

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

50 Ohm

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Eristetty asennus:

kyllä

N-urosliitin Ecoflex 10 Plus Heatex- kaapelille 50ohm, ei-tinattava