FINNSAT - Liitin - N-uros Heatex15 50ohm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002457
Sähkönumero
7555511
Toimittajan tuotenumero
NM-HEATEX15
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
N-urosliitin Ecoflex 15 Plus Heatex- kaapelille 50ohm, ei-tinattava


