FINNSAT - Liitosjohto 2m SMA m - SMA f - SMF-2 MLL-200

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 2 m

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SMA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075570645

Sähkönumero

7557064

Toimittajan tuotenumero

SMF-2

Tukkuerä

100

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

2 m

Impedanssi:

50 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SMA

Liitintyyppi, liitäntä1:

SMA

Väri:

valkoinen

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Suojaus:

muu

SMA-naaras/SMA-uros adapterikaapeli 2m RG58

2 metrin mittainen WiFi- ja 3G-jatkojohto. Kullatut SMA-liittimet, toisessa päässä uros ja toisessa naaras.Tällä adapterikaapelilla liität yleisimmät 3G ja 4G -modeemit tehokkaisiin SMA-liittimellä varustettuihin ulkoisiin antenneihin.
Huom. Kaksoisantennin kytkemiseen tarvitaan kaksi jatkojohtoa.