FINNSAT - Liitosjohto 5m SMA m - SMA f - SMF-5 MLL-200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 5 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - SMA
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075570652
Sähkönumero
7557065
Toimittajan tuotenumero
SMF-5
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
5 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
SMA
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SMA
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaus:
muu
SMA-naaras/SMA-uros adapterikaapeli 5m RG58
5 metrin mittainen WiFi- ja 3G-jatkojohto. Kullatut SMA-liittimet, toisessa päässä uros ja toisessa naaras.Tällä adapterikaapelilla liität yleisimmät 3G ja 4G -modeemit tehokkaisiin SMA-liittimellä varustettuihin ulkoisiin antenneihin.
Huom. Kaksoisantennin kytkemiseen tarvitaan kaksi jatkojohtoa.
5 metrin mittainen WiFi- ja 3G-jatkojohto. Kullatut SMA-liittimet, toisessa päässä uros ja toisessa naaras.Tällä adapterikaapelilla liität yleisimmät 3G ja 4G -modeemit tehokkaisiin SMA-liittimellä varustettuihin ulkoisiin antenneihin.
Huom. Kaksoisantennin kytkemiseen tarvitaan kaksi jatkojohtoa.


