FINNSAT - Liitosjohto - Liitosjohto IEC-u/IEC-n 5m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Pituus - 5 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - IEC

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - IEC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012386038627

Sähkönumero

7550604

Toimittajan tuotenumero

VKN350

Tukkuerä

80

Kaapelityyppi:

RG 6

Pituus:

5 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

IEC

Liitintyyppi, liitäntä1:

IEC

Väri:

valkoinen

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Suojaushäviö:

85 dB

Suojaus:

parisuojaus

Liitosjohto 5m, IEC-uros/IEC-naaras A

Kunnon antenniliitosjohto tuo monesti avun, kun televisiokuvassa tai äänessä on häiriötä. Finnsat VKN350 on liitosjohto, jollainen antennijohdon olisi pitänyt aina olla. Suojausluokka A:n mukainen, kaksoissuojattu ja jykevä.

Määräysten mukainen kaksoissuojattu liitosjohto.

  • pituus 5 metriä
  • kaksoissuojattu
  • Suojausluokka A
  • IEC-uros ja IEC-naaras liittimet
  • valkoinen