FINNSAT - Liitosjohto - USB-A 3.2 jatkokaapeli 5m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117224357

Sähkönumero

7914375

Toimittajan tuotenumero

ER722435

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

USB-A 3.2 GEN1 aktiivinen jatkokaapeli, uros-naaras, 5m



Erardin USB3.2 aktiivinen laajennuskaapeli oheislaitteille.

Ominaisuudet:
  • USB 3.2 GEN 1 aktiivinen laajennuskaapeli
  • 5m USB-A -uros / USB-A -naaras
  • Datanopeus 5 Gbps
  • Niklatut liittimet
  • Kuparijohdin