FINNSAT - Liitosjohto - USB-C > Lightning, 0.4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 0.4 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - USB-C
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296003034
Sähkönumero
7915201
Toimittajan tuotenumero
SXX-48-L040
Tukkuerä
1
Pituus:
0.4 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
USB-C
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suorakulmainen


