FINNSAT - Liitosjohto - USB-C > Lightning, P+D, 2.5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2.5 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - USB-C
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296003089
Sähkönumero
7915206
Toimittajan tuotenumero
SXX-28-L250
Tukkuerä
1
Pituus:
2.5 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
USB-C
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suorakulmainen


