Etusivu

FINNSAT - Liitosjohto - USB-C > USB-C, P+D, 0.3m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0.3 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - USB-C

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - USB-C

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296003065

Sähkönumero

7915204

Toimittajan tuotenumero

SXX-28-C030

Tukkuerä

1

Pituus:

0.3 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

USB-C

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

USB-C

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Kaapeli USB-C > USB-C 90º, P+D, 0,3 m