Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

FINNSAT - Liitosjohto - USB-C > USB-C, P+D, 3m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - USB-C

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - USB-C

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296003072

Sähkönumero

7915205

Toimittajan tuotenumero

SXX-28-C300

Tukkuerä

1

Pituus:

3 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

USB-C

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

USB-C

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suorakulmainen

Kaapeli USB-C > USB-C 90º, P+D, 300 cm

Liitosjohto USB-C > USB-C. Toinen pää kulmamalli. Pituus 300 cm. Väri musta. P+D sopii virran ja datan syöttöön.

Tämä kaapeli on sopii erityisen hyvin smart signals sDock Fix -tablettitelineiden sekä sCharge 230V USB-virtalähteiden ja sCharge PoE (Power over Ethernet) -laitteiden yhdistämiseen.

Kaapelin joustavuus ja kestävyys mahdollistavat sen sijoittamisen vaivattomasti osaksi mitä tahansa asennusta, jolloin se varmistaa tabletin jatkuvan virransyötön ja toimivuuden.