Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

FINNSAT - Liitosjohto - USB-C > USB-C, PD60W, 0.4m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0.4 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - USB-C

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - USB Micro B

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296003041

Sähkönumero

7915202

Toimittajan tuotenumero

SXX-28-C040

Tukkuerä

1

Pituus:

0.4 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

naarasliitin

Liitintyyppi, liitäntä1:

USB-C

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

USB Micro B

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suorakulmainen

Kaapeli USB-C > USB-C 90º, PD60W, USB 3.0, 0.4 m