Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

FINNSAT - Liitosjohto - USBC-U/USBC-U 7m AOC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Pituus - 7 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002594

Sähkönumero

7914709

Toimittajan tuotenumero

AOC-USB31C-P700

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Pituus:

7 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Optinen USB-kaapeli 7m, USB-C uros/USB-C uros, USB 3.1 G2, 10Gbps, USB2.0 tuki



Finnsat AOC-USB31C-P700 on USB3.1 Gen2 standardin mukainen USB-C kaapeli USB-C-uros / USB-C-uros -liittimillä. Kaapelin pituus 7metriä.

AOC-USB31C-P700 on aktiivinen optinen kaapeli (AOC), joka käyttää optista kuitua perinteisen kuparikaapeloinnin sijaan. Kuituoptinen USB-C -kaapeli on täydellinen ratkaisu, kun USB datasignaali on siirrettävä pidemmälle, kuten turvavalvontajärjestelmissä, neuvottelutilojen AV-ratkaisuissa, verkkokokousjärjestelmissä ja datan tallennuksessa.

FInnsatin aktiiviset optiset kaapelit eivät vaadi ulkoista virtalähdettä sähköisten signaalien muuntamiseen ja lähettämiseen optisiksi signaaleiksi.

Tiedonsiirtonopeus: 10Gbps USB3.1 on taaksepäin yhteensopiva USB3.1 5Gbps ja USB2.0 480Mbps kanssa

Ominaisuudet
  • USB 3.1 Gen 2, tiedonsiirtonopeus jopa 10 Gbps
  • Taaksepäin yhteensopiva USB 3.0 ja USB 2.0
  • Kaapelin pituus 7 metriä
  • Uros-uros USB-C liittimet
  • Plug and Play, ei tarvitse ulkoista virtalähdettä
  • Matala EMI- (sähkömagneettinen häiriö) suojaus
  • Käyttölämpötila 0-50°C