FINNSAT - Maadoitustarvike - F-maadoitusliitinrunko 6-os.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 55 mm

  • Leveys - 82 mm

  • Paksuus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250248538650

Sähkönumero

7552810

Toimittajan tuotenumero

EW6HQ2

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

55 mm

Leveys:

82 mm

Paksuus:

50 mm

F-maadoitusliitinrunko 6-osainen, sisältää liittimet



Laadukas maadoitusrunko kuudelle kaapelille.

  • 6 kaapelin maadoitus
  • liittimet valmiiksi paikallaan
  • kaksi maadoituskaapelin kytkentä paikkaa