FINNSAT - Mastosuodin - K5-60/FM LTE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin
Taajuus - 88...790 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296121035
Sähkönumero
7550212
Toimittajan tuotenumero
SUM2-1
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
aluediplexeri/-suodin
Taajuus:
88...790 MHz
MASTOSUODIN K5-60/ULA, LTE 800MHz ESTO
TV E5-E60 -2,0 dB
ULA 88-108 MHz -0,5 dB
Heijastusvaimennus >10 dB
Tulojen välinen vaimennus >35 dB
TV E5-E60 -2,0 dB
ULA 88-108 MHz -0,5 dB
Heijastusvaimennus >10 dB
Tulojen välinen vaimennus >35 dB


