FINNSAT - Mediamuunnin - Pass.PoE ja Ethernet over Coax

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - ei
100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002334
Sähkönumero
7419052
Toimittajan tuotenumero
IP01P
Tukkuerä
1
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
Ethernet:
kyllä
Fast Ethernet:
kyllä
Gigabit Ethernet:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:
1
10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:
0
10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
GIBC (SX) -porttien lukumäärä:
0
GIBC (LX) -porttien lukumäärä:
0
Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:
0
Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:
0
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
0...0 V
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Hallittavissa:
ei
Rakennetyyppi:
muu
Korkeus:
27 mm
Leveys:
67 mm
Syvyys:
87 mm
IP01P on PoE-laajenninpari, joka lähettää signaalin koaksiaalikaapelia pitkin mille tahansa TCP/IP 10/100BaseT -laitteelle jopa 300 metrin etäisyydelle. Se on täydellinen ratkaisu analogisen valvontakameran vaihtamiseen PoE-kameraan ilman olemassa olevan koaksiaalikaapelin vaihtamista. Laajeninpari saa virtansa PoE-kytkimeltä tai injektorilta, erillistä virtalähdettä ei tarvita.
Siirto nopeus, etäisyys, PoE-virta vastaanottopäässä, ovat riippuvaisia koaksiaalikaapelista esim:
RG59 100M 10Mbps
RG59 200M 10Mbps
RG6U 100M 100Mbps
RG6U 300M 10Mbps
Ominaisuudet:
- Siirtää PoE-signaalin koaksiaalikaapelia pitkin
- Signaalin siirto jopa 300 metrin päähän RG6U -koaksiaalikaapelissa
- Virransyöttö joko PoE-kytkimeltä tai ulkoisella virtalähteellä
- Verkon nopeus jopa 100Mbps
Tekniset ominaisuudet:
- Yhteensopivuus: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
- Verkon nopeus: 10/100Mbps
- Tulo: 1 x RJ45
- Lähtö: 1 x BNC
- Virrankulutus: 1.25W
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 67 x 87 x 27mm
- Paino: 150g


