FINNSAT - Mediamuunnin - PoE over Coax 100Mb, TX ja RX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 1
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Soveltuu 19" asennukseen - ei
100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002044
Sähkönumero
7419049
Toimittajan tuotenumero
IP09CP
Tukkuerä
1
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
Ethernet:
kyllä
Fast Ethernet:
kyllä
Gigabit Ethernet:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:
1
10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:
0
10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
GIBC (SX) -porttien lukumäärä:
0
GIBC (LX) -porttien lukumäärä:
0
Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:
0
Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:
0
Syöttöjännite DC:
12...56 V
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Hallittavissa:
ei
Rakennetyyppi:
yksittäislaite
Korkeus:
135 mm
Leveys:
67 mm
Syvyys:
27 mm
IP09CP on PoE over Coax lähetin (IP09CPT) ja vastaanotin (IP09CPR) pari, jolla voit lähettää PoE-signaalin (data ja virta) koaksiaalikaapelia pitkin PoE-laitteelle.
PoE-laajennin tukee IEEE802.3at, 802.3af ja 802.3bt standardeja. Voit käyttää laajentimen perässä myös laitteita, joiden virrankulutus on suuri, kuten PTZ-valvontakameroita. Antaa jopa 90W tehon PoE-laitteelle.
PoE over Coax -extenderillä voit helposti päivittää analogiset valvontakamerat IP-kameroiksi nykyisiä koaksiaalikaapeita hyödyntäen.
Ominaisuudet:
- Siirtää PoE-signaalin koaksiaalikaapelia pitkin
- Signaalin siirto jopa 1000 metrin päähän RG59/6U -koaksiaalikaapelissa
- Antaa jopa 90W tehon PoE-laitteelle
- Virransyöttö joko PoE-kytkimeltä tai ulkoisella virtalähteellä
- Verkon nopeus jopa 100Mbps
- Sisäänrakennettu 30kV ESD-suojaus, 40A EFT ja 30A ylijännitesuojaus RJ45-puolella
- Full duplex- ja half duplex -tuki
- Auto MDI/MDI-X (suora/ristikaapeli) -kytkin.
- Yhteensopivuus:
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3bw 100BASE-T1 Ethernet
IEEE 802.3 N-Way Auto-Negotiation
IEEE 802.3x Full Duplex Operation and Flow Control
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
IEEE 802.3af Power over Ethernet
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
IEEE 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus
- Verkon nopeus: 10/100Mbps
- Maksimisiirtoetäisyys: 10Mbps 1000 m, 100Mbps 500m
- Tulo: IP09CPR 1 x 75Ω BNC, IP09CPT 1 x RJ45
- Lähtö: IP09CPR 1 x RJ45, IP09CPT x 75Ω BNC
- Virtaliitäntä: IP09CPR ja IP09CPT 1 x (5.5 x 2.1mm) DC-liitin
- Virtalähde: IP09CPR 48 ~ 56V, IP09CPT 12 ~ 56V
- Virrankulutus: IP09CPR ja IP09CPT 1W
- Käyttölämpötila: 0 - 85℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: IP09CPR ja IP09CPT 67 x 135 x 27mm
- Paino: IP09CPR 205g, IP09CPT 215g


