FINNSAT - Mediamuunnin - PoEoverCoax TX (4 x out) ja RX

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 4

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Soveltuu 19" asennukseen - ei

  • 100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002198

Sähkönumero

7419050

Toimittajan tuotenumero

IP09CPHK

Tukkuerä

1

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

4

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

Ethernet:

kyllä

Fast Ethernet:

kyllä

Gigabit Ethernet:

ei

Power over Ethernet:

kyllä

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

1

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:

0

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

GIBC (SX) -porttien lukumäärä:

0

GIBC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Syöttöjännite DC:

24...56 V

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Hallittavissa:

ei

Rakennetyyppi:

yksittäislaite

Korkeus:

40 mm

Leveys:

167 mm

Syvyys:

112.5 mm

PoE over Coax, PoE+Data 75ohm koaks.kaapeliin, max 100Mb, sis. IP09PH(4x RJ45 out) ja IP09CPR

  • IP09CPHK on 4-porttinen PoE (Power over Ethernet) -laajennin, jolla voit lähettää TCP/IP-signaalin ja ison määrän virtaa koaksiaalikaapeleita pitkin PoE-laitteille, ilman ulkoista virtalähdettä. IP09CPHK on loistava ratkaisu laajamittaisiin ympäristöihin, kuten yrityksiin, huvipuistoihin ja tehtaisiin.

PoE over Coax on tekniikka, jolla voi siirtää virtaa ja dataa samanaikaisesti koaksiaalikaapelia pitkin. Näin pystytään käyttämään olemassa olevia koaksiaalikaapeleita IP/PoE-signaalin lähettämiseen, mikä tekee asennuksesta helpompaa, nopeampaa ja edullisempaa.

Laajenninpariin kuuluva IP09PH on 4-porttinen PoE-laajennuskytkin, joka toimii täydellisesti IP09CPR-vastaanottimen kanssa. PoE-kytkimen avulla voit helposti käyttää yhtä koaksiaalikaapelia jopa neljän PoE-signaalin siirtämiseen valvontakameroille.

Ominaisuudet:
  • Siirtää PoE-signaalin koaksiaalikaapelia pitkin jopa 500 metrin päähän
  • Antaa jopa 60W tehon PoE-laitteille, max. 30W per portti
  • Virransyöttö joko PoE-kytkimeltä tai ulkoisella virtalähteellä
  • Verkon nopeus jopa 100Mbps
  • Sisäänrakennettu 30kV ESD-suojaus, 40A EFT ja 30A ylijännitesuojaus RJ45-puolella
  • Sisäänrakennettu 30kV ESD-suojaus, 40A EFT ja 2KA ylijännitesuojaus BNC-puolella
  • Full duplex- ja half duplex -tuki
  • Auto MDI/MDI-X (suora/ristikaapeli) -kytkin
Tekniset ominaisuudet:
  • Yhteensopivuus:
    IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3 N-Way Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex Operation and Flow Control, IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
  • Verkon nopeus: 10/100Mbps
  • Maksimisiirtoetäisyys: 100Mbps 500m
  • Tulo: IP09PH 1 x BNC (75Ω), 1 x RJ45 (keltainen), IP09CPR 1 x RJ45
  • Lähtö: IP09PH 4 x RJ45 (musta), IP09CPR 1 x 75Ω BNC
  • Virtaliitäntä: IP09PH ja IP09CPR 1 x (5.5 x 2.1mm) DC-liitin
  • Virtalähde: IP09PH 24 ~ 56V, IP09CPR 48 ~ 56V
  • Virrankulutus: IP09PH 6W ja IP09CPR 1W
  • Käyttölämpötila: 0 - 50℃
  • Varastointilämpötila: -20 - 85℃
  • Käyttökosteus: ≥ 95%
  • Mitat: IP09PH 167 x 112.5 x 40mm ja IP09CPR 67 x 135 x 27mm
  • Paino: IP09PH 485g , IP09CPR 205g