FINNSAT - Merkintätarvike - Merkintäkansi QSA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yhteensopivuus - LSA Plus
Leveys - 110 mm
Korkeus - 17 mm
Merkintä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496520024
Sähkönumero
7004901
Toimittajan tuotenumero
79156-503-25
Tukkuerä
20
Yhteensopivuus:
LSA Plus
Leveys:
110 mm
Korkeus:
17 mm
Merkintä:
ei ole
Merkintäkansi QSA
Corning Kytkentäriman merkintäkilpi
Corning Kytkentäriman merkintäkilpi
- QSA merkintäkansi 10 parinen
- saranoilla


