FINNSAT - Merkintätarvike - Merkintärima QSA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yhteensopivuus - LSA Plus
Leveys - 108 mm
Korkeus - 21 mm
Merkintä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496520017
Sähkönumero
7004900
Toimittajan tuotenumero
79156-501-00
Tukkuerä
10
Yhteensopivuus:
LSA Plus
Leveys:
108 mm
Korkeus:
21 mm
Merkintä:
ei ole
Merkintärima QSA
QSA merkintärima 10 parinen
QSA merkintärima 10 parinen
- Kytkentäriman merkintäkilpi


