FINNSAT - Modulaattori - 2 x HDMI to DVB-T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulostulo - F-liitin
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 1 dB
Sisääntulo - muu
Lähtötaso (maks.) - 80 dBµV
Tehonkulutus (max.) - 4 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8436548992545
Sähkönumero
7550625
Toimittajan tuotenumero
MD-HD-EASY-TWIN
Tukkuerä
1
Ulostulo:
F-liitin
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Sisääntulo:
muu
Lähtötaso (maks.):
80 dBµV
Tehonkulutus (max.):
4 W
DVB-T digimodulaattori, 2 x HDMI in, 170-230 <(>&<)>amp; 470-862MHz,<(>&<)>gt;80dBµV out
Kahden kanavan HD-digitaalimodulaattori, 2x HDMI to DVB-T (COFDM)
Digitaalisella DVB-T MPEG-4 modulaattorilla teet kahdesta HDMI-signaalista kaksi TV-kanavaa antenniverkkoon.
Modulaattorilla lisäät esimerkiksi valvontakameran kuvan omaksi TV-kanavaksi antenniverkkoon. Näin saat kuvan näkyviin omassa televisiossa.
Voit jakaa laitteen kautta minkä tahansa HDMI-videosignaalin antenniverkkoon. Testattu toimivaksi mm. info-tv-päätelaitteiden, Intel Compute Stickin ja NVR-verkkotallentimien kanssa.
Hinnaltaan juuri sopiva esimerkiksi omakotitaloon ja pieneen rivitaloon.
Lataa MD HD SOFT PC ohjelmisto laajempaan ohjelmointiin https://www.ek.plus/en/sw/modulators/ . Ohjelmisto myös päivittää modulaattorin tarvittaessa.
Kahden kanavan HD-digitaalimodulaattori, 2x HDMI to DVB-T (COFDM)
Digitaalisella DVB-T MPEG-4 modulaattorilla teet kahdesta HDMI-signaalista kaksi TV-kanavaa antenniverkkoon.
Modulaattorilla lisäät esimerkiksi valvontakameran kuvan omaksi TV-kanavaksi antenniverkkoon. Näin saat kuvan näkyviin omassa televisiossa.
Voit jakaa laitteen kautta minkä tahansa HDMI-videosignaalin antenniverkkoon. Testattu toimivaksi mm. info-tv-päätelaitteiden, Intel Compute Stickin ja NVR-verkkotallentimien kanssa.
Hinnaltaan juuri sopiva esimerkiksi omakotitaloon ja pieneen rivitaloon.
- 2 HDMI-tuloa
- Resoluutio 480p, 576p, 720p ja 1080p
- Videopakkaus h264 (Mpeg4)
- USB 3.0 PLAY & REC, TS-tiedosto
- Ulostulo DVB-T
- Ulostuloalueet: 170-230 & 470-862 MHz
- Lähtötaso: >85dBμV (DIN 45004B)
- MER ≥33dB
- RF ketjutus (-2dB)
- Mitat 170 x 100 x 25mm
- Paino 600g
- Käyttöjännite 5V
Lataa MD HD SOFT PC ohjelmisto laajempaan ohjelmointiin https://www.ek.plus/en/sw/modulators/ . Ohjelmisto myös päivittää modulaattorin tarvittaessa.


