FINNSAT - Optinen vastaanotin huoneisto - MOB100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296540058
Sähkönumero
7553357
Toimittajan tuotenumero
MOB100
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Optinen vastaanotin, huoneistopääte, automaattinen vahvistuksen säätö AGC
TEKNISET TIEDOT
Optinen tulo
Tulotaso (PIN) -10…-3 dBm
Optinen aallonpituus 1280…1600 nm
Maks. tulotaso +3 dBm
Optisen tehon LED ilmaisin:
- oranssi: PIN < -10 dBm
- vihreä: -10 < PIN < -3 dBm
- punainen: PIN > -3 dBm
Optinen liitin SC / APC
Koaksiaalinen lähtö
Taajuusalue 47…862 MHz
Vahvistuksen aaltoilu tyyp. +-1 dB
AGC tarkkuus - 10...-3dBm +-1 dB
Kohinakerroin 52 dB
Maks. lähtötaso (42 kanavaa CENELEC)
- CTB, CSO 60 dBc 80 dBuV
Lähtöliitin F naaras
Impedanssi 75 ohm
Muut
Käyttöjännite 9 V DC / 150 mA
Tehonkulutus < 1,0 W
Käyttölämpötila 0…+40°C
TEKNISET TIEDOT
Optinen tulo
Tulotaso (PIN) -10…-3 dBm
Optinen aallonpituus 1280…1600 nm
Maks. tulotaso +3 dBm
Optisen tehon LED ilmaisin:
- oranssi: PIN < -10 dBm
- vihreä: -10 < PIN < -3 dBm
- punainen: PIN > -3 dBm
Optinen liitin SC / APC
Koaksiaalinen lähtö
Taajuusalue 47…862 MHz
Vahvistuksen aaltoilu tyyp. +-1 dB
AGC tarkkuus - 10...-3dBm +-1 dB
Kohinakerroin 52 dB
Maks. lähtötaso (42 kanavaa CENELEC)
- CTB, CSO 60 dBc 80 dBuV
Lähtöliitin F naaras
Impedanssi 75 ohm
Muut
Käyttöjännite 9 V DC / 150 mA
Tehonkulutus < 1,0 W
Käyttölämpötila 0…+40°C


